Motion
ARG20K-N01G1-Z-B

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-N01G1-Z-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09866020
No. Fabricante ARG20K-N01G1-Z-B
Precio37.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-N01G1-Z-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09866020
No. Fabricante ARG20K-N01G1-Z-B
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
Precio37.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Con ángulo de montaje de 0 grados del manómetro
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
  • Unidad de presión
    Etiqueta del producto: psi, manómetro: MPa/psi escala doble
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARG20K-N01G1-Z-B REGULADOR CON

También puede gustarle