Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Details
- AccesoriosSoporte, Pantalla de presión, Tuerca de panel
- Interruptor de presión digitalColector abierto NPN
- Tipo de puerto de entradaCodo
- Tipo de perillaSin perilla
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM10-84BG-Z-N REGULADOR COMPACTO
- Regulador de colector pequeño, unidad única
- Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 5~60°C
- Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad