Descripción general
Descripción del fabricante
REGULADOR MFLD COMPACTO ARM10F2-20G
- Regulador, tipo mango delantero
- Tipo de accesorio de ENTRADA/SALIDA: recto y codo (métrico y pulgadas)
- Posición de la tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
- Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel, cubierta
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite
Especificaciones
- Tipo de perillaTipo de perilla delantera
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Tipo de puerto de entradaCodo
- Tipo de puerto de salidaCodo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tamaño del puerto de salida6 mm
- Posición del puerto de salidaParte superior
- Posición del puerto de entradaParte superior
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Serie/sistemaARM10/11
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- AccesoriosPantalla de presión
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad