Motion
ARM10F4-58BG-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F4-58BG-Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09866671
No. Fabricante ARM10F4-58BG-Z
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F4-58BG-Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09866671
No. Fabricante ARM10F4-58BG-Z
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
Precio37.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Peso
    72 g

Detalles

  • Accesorios
    Soporte, Pantalla de presión, Tuerca de panel
  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR MFLD COMPACTO ARM10F4-58BG-Z
  • Regulador, tipo mango delantero
  • Tipo de accesorio de ENTRADA/SALIDA: recto y codo (métrico y pulgadas)
  • Posición de la tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
  • Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel, cubierta
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"