Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso146 g
Details
- Interruptor de presión digitalColector abierto PNP
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaCodo
- Tipo de perillaTipo de perilla superior
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Number Of Stations2 Stations
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaCodo
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónPresostato de pantalla: Con conmutación de unidad (MPa se establece inicialmente)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común de válvula de 3-Way
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM11AA1-274-L3ZA-P COLECTOR COMPACTO
- Regulador del colector, tipo de suministro común
- Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 5~60°C
- Variedad de accesorios disponibles
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad