Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Tamaño del puerto de salida4 mm
- Peso219 g
Details
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla superior
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Number Of Stations3 Stations
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM11AA1-307-J COLECTOR COMPACTO
- Regulador del colector, tipo de suministro común
- Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 5~60°C
- Variedad de accesorios disponibles
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad