Motion
ARM11AA1-610-L

SMC
ARM11AA1-610-L

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 8 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09866895
No. Fabricante ARM11AA1-610-L
Precio236.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM11AA1-610-L

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 8 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09866895
No. Fabricante ARM11AA1-610-L
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
Precio236.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    8 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Peso
    438 g

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla superior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    6 Estaciones
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común de válvula de 3-Way

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11AA1-610-L COLECTOR COMPACTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo