Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada8 mm
- Tamaño del puerto de salida6 mm
- Peso146 g
Detalles
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla delantera
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Estaciones2 Estaciones
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común de válvula de 3-Way