Motion
ARM11AB1-331-LZA-P

SMC
ARM11AB1-331-LZA-P

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 10 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Recto, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867047
No. Fabricante ARM11AB1-331-LZA-P
Precio435.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM11AB1-331-LZA-P

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 10 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Recto, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867047
No. Fabricante ARM11AB1-331-LZA-P
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
Precio435.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    10 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Peso
    219 g

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Colector abierto PNP
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    3 Estaciones
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Codo
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Presostato de pantalla: Con conmutación de unidad (MPa se establece inicialmente)
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común de válvula de 3-Way

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11AB1-331-LZA-P COLECTOR COMPACTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo