Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Interruptor de presión digitalColector abierto PNP
- Posición del puerto de entradaParte superior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla delantera
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Estaciones3 Estaciones
- Posición del puerto de salidaParte superior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado derecho
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común con interruptor de presión