Motion
ARM11AC2-162-N1Z

SMC
ARM11AC2-162-N1Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867313
No. Fabricante ARM11AC2-162-N1Z
Precio61.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM11AC2-162-N1Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867313
No. Fabricante ARM11AC2-162-N1Z
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
Precio61.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    73 g

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Colector abierto NPN
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla inferior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    1 estación
  • Posición del puerto de salida
    Parte superior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado derecho
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11AC2-162-N1Z COLECTOR COMPACTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo