Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada5/32 pulg.
- Tamaño del puerto de salida5/32 pulg.
- Peso0.1 kg
Detalles
- Interruptor de presión digitalColector abierto PNP
- Posición del puerto de entradaParte inferior
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaTipo de perilla superior
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Posición del puerto de salidaParte inferior
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPresostato de pantalla: Con conmutación de unidad (MPa se establece inicialmente)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Posición de montaje del bloque de suministroPosición de montaje del lado izquierdo
- Tipo de bloque de suministroBloque de suministro común con interruptor de presión