Motion
ARM11BB2-858-A1Z-P

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB2-858-A1Z-P

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867574
No. Fabricante ARM11BB2-858-A1Z-P
Precio1,106.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB2-858-A1Z-P

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867574
No. Fabricante ARM11BB2-858-A1Z-P
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
Precio1,106.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    584 g

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Colector abierto PNP
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    8 Estaciones
  • Posición del puerto de salida
    Parte superior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común con interruptor de presión

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11BB2-858-A1Z-P COLECTOR COMPACTO
  • Regulador del colector, tipo de suministro individual
  • Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Accesorios: manómetro
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo