Motion
ARM11BC1-R58-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BC1-R58-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867687
No. Fabricante ARM11BC1-R58-AZ
Precio33.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BC1-R58-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867687
No. Fabricante ARM11BC1-R58-AZ
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
Precio33.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.06 kg

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla inferior
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común con interruptor de presión

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11BC1-R58-AZ BLOQUE REGULADOR
  • Bloque regulador, tipo de suministro individual
  • Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
  • Tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
  • Posición del asa: superior, inferior, frontal
  • Accesorios: manómetro
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno