Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño2
- Peso222.4 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo13.24 scfm
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Número de Estaciones1
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaA1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM1000/2000
- Ajustar rango de presión0 a 30 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM2000-1A1-01-1 REGULADOR DEL COLECTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad