Motion
ARM2000-1A1-01G-X233

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-1A1-01G-X233

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 in, rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 1/8 in, Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867714
No. Fabricante ARM2000-1A1-01G-X233
Precio89.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-1A1-01G-X233

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 in, rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 1/8 in, Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867714
No. Fabricante ARM2000-1A1-01G-X233
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
Precio89.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    21.19 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM2000-1A1-01G-X233 REGULADOR, MFLD

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno