Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño2
- Peso411.08 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Número de Estaciones2
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaA2 (ENTRADA: Common OUT: Main Body)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM1000/2000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM2000-2A2-N01G REGULADOR DEL COLECTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad