Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño2
- Peso1.15753 kg
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo13.24 scfm
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Número de Estaciones6
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaA1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM1000/2000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi