Motion
ARM2500-04B-N02G2

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-04B-N02G2

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867766
No. Fabricante ARM2500-04B-N02G2
Precio230.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-04B-N02G2

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #09867766
No. Fabricante ARM2500-04B-N02G2
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
Precio230.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.358 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    66.88 scfm
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM2500/3000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM2500-04B-N02G2 REGULADOR DEL COLECTOR
  • Colector del regulador, tipo modular
  • Roscas de tipo métrico
  • Óptimo para control de presión central
  • Sistema de bloqueo con un solo toque
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno