Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso1.972 kg
Details
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo26.49 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM2500/3000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ARM2500-06B-F02G2 REGULADOR DEL COLECTOR
- Colector del regulador, tipo modular
- Roscas de tipo métrico
- Óptimo para control de presión central
- Sistema de bloqueo con un solo toque
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad