Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de salida4 mm
Detalles
- AccesoriosNo incluye barra de acoplamiento de extensión
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 50 psi
Descripción general
- Monte el manómetro (ø14mm).
- Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
- Adopte la función de reflujo como estándar.
- Bloque regulador, tipo de suministro centralizado.