Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de salida6 mm
- Peso27.2 g
Detalles
- AccesoriosNo incluye barra de acoplamiento de extensión
- Flujo de aire máximo10.59 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 100 psi
Descripción general
- Monte el manómetro (ø14mm).
- Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
- Adopte la función de reflujo como estándar.
- Bloque regulador, tipo de suministro centralizado.