Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Tamaño del puerto de salida6 mm
- Peso297 g
Details
- Tipo de puerto de entradaCodo
- Flujo de aire máximo10.59 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Number Of Stations9 Stations
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
REGULADOR DE COLECTOR COMPACTO ARM5BA-934-AZ
- Regulador compacto con paso de montaje 14mm .
- Monte el manómetro (ø14mm).
- Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
- Adopte la función de reflujo como estándar.
- Montaje en riel DIN.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad