Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Tamaño del puerto de salida6 mm
- Peso99 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Estaciones3 Estaciones
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaCodo
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Unidad de presiónUnidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM5
- Ajustar rango de presión1.5 a 100 psi
Descripción general
- Regulador compacto con paso de montaje 14mm .
- Monte el manómetro (ø14mm).
- Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
- Adopte la función de reflujo como estándar.
- Montaje en riel DIN.