Motion
ARM5BB-608-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM5BB-608-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 6 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09868106
No. Fabricante ARM5BB-608-AZ
Price$249.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5BB-608-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 6 mm, Rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 6 mm, Rosca de salida de tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09868106
No. Fabricante ARM5BB-608-AZ
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
Price$249.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de entrada
    6 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm

Details

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Number Of Stations  
    6 Stations
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM5BB-608-AZ REGULADOR DE MFLD
  • Regulador compacto con paso de montaje 14mm .
  • Monte el manómetro (ø14mm).
  • Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
  • Adopte la función de reflujo como estándar.
  • Montaje en riel DIN.