Motion
ARM5BB-M56-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM5BB-M56-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 5/32 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 5/32 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09868112
No. Fabricante ARM5BB-M56-AZ
Precio397.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5BB-M56-AZ

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 5/32 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 5/32 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09868112
No. Fabricante ARM5BB-M56-AZ
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
Precio397.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    5/32 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    5/32 pulg.
  • Peso
    330 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    10 Estaciones
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR DE COLECTOR COMPACTO ARM5BB-M56-AZ
  • Regulador compacto con paso de montaje 14mm .
  • Monte el manómetro (ø14mm).
  • Permite seleccionar el ajuste de un solo toque.
  • Adopte la función de reflujo como estándar.
  • Montaje en riel DIN.