Motion
ARM5SA-34
Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 6 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Codo, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09868154
No. Fabricante ARM5SA-34
Precio25.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 6 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Codo, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Recto, 1.5 a 100 psi
Artículo MI #09868154
No. Fabricante ARM5SA-34
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
Precio25.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    6 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm
  • Peso
    33 g

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Codo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM5
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARM5SA-34 , TIPO DE UNIDAD ÚNICA
  • Regulador de colector compacto pequeño, unidad única
  • Dos estilos de montaje disponibles: montaje directo, montaje en riel DIN
  • Tipo de accesorio de entrada/salida de tamaño métrico y en pulgadas
  • Las opciones incluyen con o sin manómetro, ajuste 0.35MPa , sin alivio y representación de la unidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno