Motion
ARP20-02GH-3
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #09868279
No. Fabricante ARP20-02GH-3
Precio66.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #09868279
No. Fabricante ARP20-02GH-3
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
Precio66.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla orientada hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Presión de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    1 a 87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP20-02GH-3 REGULADOR DE PRECISIÓN
  • Regulador de precisión de funcionamiento directo
  • Sensibilidad: dentro del 0.2 % F.S.
  • Los 3 tipos de presión establecida permiten más libertad en el diseño de un circuito
  • Repetibilidad: dentro del ±1 % F.S.
  • Función de reflujo disponible

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"