Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla orientada hacia arriba
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaARP
- Ajustar rango de presión1 a 87 psi