Motion
ARP20-N01-1RZ

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N01-1RZ

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09868537
No. Fabricante ARP20-N01-1RZ
Precio54.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N01-1RZ

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09868537
No. Fabricante ARP20-N01-1RZ
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
Precio54.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla orientada hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    0.7 a 29 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP20-N01-1RZ REGULADOR DE PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo