Motion
ARP30-03BE
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #09868717
No. Fabricante ARP30-03BE
Precio78.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #09868717
No. Fabricante ARP30-03BE
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
Precio78.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla orientada hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Presión cuadrada de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    0.7 a 58 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP30-03BE REGULADOR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno