Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla orientada hacia abajo
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoPresión de tipo redondo (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaARP
- Ajustar rango de presión0.7 a 58 psi
Descripción general
- Regulador de precisión de funcionamiento directo
- Sensibilidad: dentro del 0.2 % F.S.
- Los 3 tipos de presión establecida permiten más libertad en el diseño de un circuito
- Repetibilidad: dentro del ±1 % F.S.
- Función de reflujo disponible