Motion
ARP30K-N03E1-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARP30K-N03E1-Z

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09868847
No. Fabricante ARP30K-N03E1-Z
Price$165.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARP30K-N03E1-Z

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09868847
No. Fabricante ARP30K-N03E1-Z
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
Price$165.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Details

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Interruptor de presión digital
    Salida: salida NPN, entrada eléctrica: entrada inferior de cableado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP30K-N03E1-Z REGULADOR DE PRECISIÓN
  • Regulador de precisión de funcionamiento directo
  • Sensibilidad: dentro del 0.2 % F.S.
  • Los 3 tipos de presión establecida permiten más libertad en el diseño de un circuito
  • Repetibilidad: dentro del ±1 % F.S.
  • Función de reflujo disponible

You May Also Like

Los clientes también compraron