Motion
ARP40K-N04BG-YZ

SMC CORP OF AMERICA
ARP40K-N04BG-YZ

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09869059
No. Fabricante ARP40K-N04BG-YZ
Precio106.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARP40K-N04BG-YZ

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #09869059
No. Fabricante ARP40K-N04BG-YZ
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
Precio106.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla orientada hacia arriba
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Presión de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    0.7 a 58 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP40K-N04BG-YZ REGULADOR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron