Descripción general
- Controlador de velocidad para funcionamiento a baja velocidad con accesorios de un solo toque
- Cuerpo de resina
- Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4
- Estilo de codo o estilo universal
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de puerto: M5, U10/32, 1/8, 1/4
- Tamaños de tubo D.E. (mm): 3.2, 4, 6, 8, 10