Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAZ
Descripción general
- Para la entrega de gas UHP
- Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1MPa ( 3500 psig)
- Capacidad de flujo: estándar a 30 sipm; HF (opcional) a 120 sipm
- Material del cuerpo: 316L SS
- Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
- Aplicaciones de cilindro de origen y punto de uso