Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Peso2 kg
Detalles
- Flujo de aire máximo1500 scfm
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAZ
Descripción general
- Para la entrega de gas UHP
- Tipo de presión de entrada alta: estándar máx. 11.7 MPa ( 1700 psig); HR (opcional) máx. 20.7 MPa ( 3000 psig)
- Capacidad de flujo: estándar a 800 slpm; HF (opcional) a 1000 slpm; FC (optón) a 1500 slpm
- Material del cuerpo: 316L SS
- Interiores Hastelloy disponibles para resistencia a la corrosión
- Aplicaciones de cilindro de origen y punto de uso