Motion
AZ1215S 2PW FV8 FV8

SMC
AZ1215S 2PW FV8 FV8

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., puerto de salida de 1/2 pulg.
Artículo MI #09881769
No. Fabricante AZ1215S 2PW FV8 FV8
Precio1,578.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AZ1215S 2PW FV8 FV8

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., puerto de salida de 1/2 pulg.
Artículo MI #09881769
No. Fabricante AZ1215S 2PW FV8 FV8
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
Precio1,578.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    1500 scfm
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AZ

Descripción general

Descripción del fabricante
AZ1215S 2PW FV8 FV8 MONOETAPA
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: estándar máx. 11.7 MPa ( 1700 psig); HR (opcional) máx. 20.7 MPa ( 3000 psig)
  • Capacidad de flujo: estándar a 800 slpm; HF (opcional) a 1000 slpm; FC (optón) a 1500 slpm
  • Material del cuerpo: 316L SS
  • Interiores Hastelloy disponibles para resistencia a la corrosión
  • Aplicaciones de cilindro de origen y punto de uso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo