Motion
AZ12PAS 2PW FV8 FV8

SMC
AZ12PAS 2PW FV8 FV8

REGULADOR DE UNA ÚNICA ETAPA
Artículo MI #09881779
No. Fabricante AZ12PAS 2PW FV8 FV8
Precio2,209.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AZ12PAS 2PW FV8 FV8

REGULADOR DE UNA ÚNICA ETAPA
Artículo MI #09881779
No. Fabricante AZ12PAS 2PW FV8 FV8
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
Precio2,209.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AZ12PAS 2PW FV8 FV8 MONOETAPA
  • Presión de control de accionamiento aislada del gas de proceso por dos sellos
  • Material del cuerpo: 316L SS
  • Tipo de presión de entrada alta: Estándar Máx. 1700 psig (11.7 MPa); HR: Máx. 3000 psig (20.7MPa)
  • Capacidad de flujo: estándar a 800 slpm; HF (opcional) a 1000 slpm
  • Interiores de aleación de Ni-Cr-Mo disponibles para resistencia a la corrosión
  • Presión de salida de 0.69 MPa (100 psig) alcanzable con una presión de control de 0.55 MPa ( 80 psig) o inferior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo