Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
Detalles
- Flujo de aire máximo1000 scfm
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAZ
Descripción general
- Para la entrega de gas UHP
- Capacidad de flujo de hasta 1000 slpm
- Material del cuerpo: 316L SS
- Presión de entrada: máx. 2.1 MPa ( 300 psig)