Especificaciones
Dimensiones
- Peso97.3 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 0.7 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
Descripción general
Descripción del fabricante
CALIBRE G46-7-02M-C
- Indicador de uso general con indicador de límite
- Rosca lateral posterior o vertical
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)