Especificaciones
Dimensiones
- Peso68.9 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 0.7 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
Descripción general
- Manómetro sin aceite/piezas externas sin cobre con indicador de límite
- Ø42 una vez al día
- Rosca en la parte posterior
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)