Motion
VXZ250HZ2M
Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.C.)
Artículo MI #09885087
No. Fabricante VXZ250HZ2M
Precio114.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.C.)
Artículo MI #09885087
No. Fabricante VXZ250HZ2M
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
Precio114.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1160 g

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ250HZ2M
  • Material del cuerpo: aluminio, resina, latón, acero inoxidable
  • Medio: aire, temperatura del fluido: -10 a 60°C
  • Presión máxima: 1.5 MPa
  • Caja IP65
  • Tipo de válvula: normalmente cerrada y normalmente abierta

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good