Especificaciones
Dimensiones
- Peso1100 g
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ252HZ1EB
- Material del cuerpo: latón y acero inoxidable
- Medio: agua. Temperatura del fluido: 1 a 60°C
- Presión máxima: 1.5 MPa
- Caja IP65
- Tipo de válvula: normalmente cerrada, normalmente abierta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad