Especificaciones
Dimensions
- Peso1180 g
Details
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
SOLENOIDE DE 2 PUERTOS DE OPERACIÓN PILOTO VXZ2C3HGB
- Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
- Medio: aceite con viscosidad no superior a 50 mm2/s. Temperatura del fluido: -5 a 60°C
- Presión máxima: 1.5MPa
- Caja IP65
- Tipo de válvula: normalmente cerrada, normalmente abierta
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad