Motion
VZM450-01-30Y-F

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-01-30Y-F

Válvula mecánica
Artículo MI #09886098
No. Fabricante VZM450-01-30Y-F
Precio54.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-01-30Y-F

Válvula mecánica
Artículo MI #09886098
No. Fabricante VZM450-01-30Y-F

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    199 g

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.

Descripción general

Descripción del fabricante
VZM450-01-30Y-F VÁLVULA MECÁNICA
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.55
  • Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good