Motion
VZM450-N01-32G

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-32G

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, accionada por botón pulsador
Artículo MI #09886136
No. Fabricante VZM450-N01-32G
Precio52.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-32G

Válvula de control de aire mecánica manual - 5 puertos, accionada por botón pulsador
Artículo MI #09886136
No. Fabricante VZM450-N01-32G
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
Precio52.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    192 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Pulsador
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Puertos  
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
VZM450-N01-32G VÁLVULA MECÁNICA DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.55
  • Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"