Especificaciones
Dimensiones
- Peso140 g
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de rodillo
- País de origenEE. UU.
- Tipo de pilotoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
VZM550-F01-01 VÁLVULA MECÁNICA
- Fluido: aire, gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Área efectiva (Cv): 0.6
- Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad