Especificaciones
Dimensiones
- Peso180 g
Detalles
- Tipo de actuadorÉmbolo de rodillo
- País de origenJP
- Tipo de pilotoPiloto externo
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
- Área efectiva (Cv): 0.6
- Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8