Especificaciones
Dimensiones
- Boquilla Diámetro0.70 mm
Detalles
- País de origenJP
- Presión máxima de vacío-89 kPa
Descripción general
- Cuatro diámetros de boquilla (mm): 0.5, 0.7, 1.0, 1.3
- Silenciador y estándar disponibles
- Longitud total: reducción máx. del 11 % (6.7mm más corta) [tipo de cuerpo con puerto)
- Altura del puerto: reducción máx. del 25 % (9.1mm más corta) [tipo de cuerpo con puerto)
- Peso: reducción máx. del 74 % (65.1g más ligero) [tipo de cuerpo portado)
- Volumen: reducción máx. del 39 % (reducción de 14.1 cm3) [Tipo de caja)
- Montaje directo, montaje con soporte estándar, montaje con soporte en L, montaje en carril DIN